• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Testina alesatrice KOMET® REAMAX® TS H7 Cermet ASG4000, DST, ⌀ Nominale D: 50mm

Codice art.: 239816 50

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tolleranza foro: H7
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 50 mm
Rivestimento DST
Tolleranza foro H7
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Passaggio interno per LR
Per portautensili n. art. 239880 − 239940 42 − 51,99
Lunghezza tagliente l1 6 mm
Lunghezza della testina l 25 mm
Numero taglienti Z 8
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 1,2 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239816 50
EAN / GTIN 4047109236684
Codice del produttore 75J.93.50H7D
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Testine alesatrici a dentatura diritta, completamente rettificate per accoppiamenti H7.
Geometria dei taglienti adattata all'applicazione. Possibilità di regolazione nel campo è per compensare l’usura e ottenere tolleranze di base minime a partire da IT4. Possibilità di fori passanti fino a 5×D.
Nella geometria ASG4000 dentatura diritta con angolo d'imbocco a 25°.
Specifico per fori passanti nell'acciaio.

Nota:

  • Altre misure disponibili su richiesta.
  • Per portautensili adatto vedi n. art. 239880239940.
  • I valori indicativi valgono per i fori passanti.