• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portautensili KOMET® Reamax® TS codolo cilindrico, corto, Per testina alesatrice di ⌀ D: 22-26,99mm

Codice art.: 239880 22-26,99
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per testina alesatrice di ⌀ D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per testina alesatrice di ⌀ D 22 mm - 26,99 mm
Forma del codolo corto
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 80 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 130 mm
Lunghezza codolo Ls 50 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Codoli n. art. 239900 3
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901 SW6
Chiave di azionamento n. art. 239902 SW3 (4Nm)
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239880 22-26,99
EAN / GTIN 4047109229334
Codice del produttore 75A.40.13030
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Per:

Testine alesatrici n. art. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Fornitura:

Portautensili completo di codolo di serraggio, chiave fissa a forchetta per codoli e chiave di azionamento.
In caso di necessità ordinare separatamente la chiave a esagono incassato.

Download & documenti

Prodotti correlati