Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET® REAMAX® TS třecí hlava H7 Cermet ASG4000, DST, Jmenovitý ⌀ D: 50mm

Artiklové číslo: 239816 50

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239816 50
EAN / GTIN 4047109236684
Číslo výrobce 75J.93.50H7D
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
140
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Hlavy výstružníků s přímým ozubením, hotově vybroušené pro lícování H7.
Geometrie břitů přizpůsobená použití. Možnost seřízení v oblasti µ pro kompenzaci opotřebení a pro dosažení nejmenších základních tolerancí od IT4. Možné použití u průchozích otvorů do 5×D.
V geometrii ASG4000 přímé ozubení s náběhovým úhlem 25°.
Speciálně pro průchozí otvory v oceli.

Poznámka:

  • Další velikosti jsou k dodání krátkodobě na poptávku.
  • Vhodné držáky viz č. 239880 − 239940.
  • Směrné hodnoty použití platí pro průchozí otvory.