{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Per testina alesatrice di ⌀ D | 18 mm - 19,99 mm | |
Forma del codolo | lungo | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale A | 140 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 205 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Codoli n. art. 239900 | 1 | |
Chiave fissa a forchetta n. art. 239901 | SW5 | |
Chiave di azionamento n. art. 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
Tipo di prodotto | Bit per viti con impronta a croce Phillips |
Codice articolo | 239940 18-19,99 | |
Codice del produttore | 75A.41.15010 | |
Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |