{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale D | 22 mm | |
| Rivestimento | DST | |
| Tolleranza foro | H7 | |
| Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro passante | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Per portautensili n. art. 239880 − 239940 | 22 − 26,99 | |
| Lunghezza tagliente l1 | 6 mm | |
| Lunghezza della testina l | 20 mm | |
| Numero taglienti Z | 6 | |
| Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,8 mm/gir. | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
| Codice articolo | 239816 22 | |
| Codice del produttore | 75J.93.22H7D | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |