• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi, Trasmissione: 6IP

Codice art.: 239653 6IP
Imposta il prezzo 10 Articolo (3,95 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Trasmissione 6IP
Filettatura M2
Lunghezza complessiva 3,8 mm
Coppia di serraggio 0,62 Nm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239653 6IP
EAN / GTIN 4047109027428
Codice del produttore N00 56021
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com