Prolunga corta, Attacco: HW20

Codice art.: 237666 HW20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0200 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 20 mm
Lunghezza codolo 25 mm
Interfaccia lato macchina HW 20; HW 20
Sporgenza 25 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Prolunga portautensili
Lunghezza complessiva 38 mm
Altezza complessiva 20 mm
Larghezza complessiva 20 mm
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Peso 0,059 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237666 HW20
EAN / GTIN 4045197677457
Codice del produttore 237666 HW20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com