Forlænger, kort, Tilslutning: HW20

Art.-nr.: 237666 HW20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Holdertype tapper
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 25 mm
Grænseflade på maskinsiden HW 20; HW 20
Længde på udhæng 25 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype forlænger til værktøjsholder
Samlet længde 38 mm
Samlet højde 20 mm
Totalbredde 20 mm
Intern køling er muligt ja
Vægt 0,059 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237666 HW20
EAN/GTIN 4045197677457
Producentnummer 237666 HW20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com