{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Celková délka L | 38 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 0,059 kg | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL0110xx15 | |
| Průměr hřídele DS | 11 mm; 11 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Verlängerung kurz | |
| Rozhraní na straně stroje | HW 20 | |
| Nepodepřená délka A | 25 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 237666 HW20 | |
| EAN / GTIN | 4045197677457 | |
| Číslo výrobce | 237666 HW20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |