{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Lungimea totală L | 38 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 0,059 kg | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL0110xx15 | |
| Diametrul cozii DS | 11 mm; 11 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Verlängerung kurz | |
| Interfață pe partea utilajului | HW 20 | |
| Lungime activă A | 25 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 237666 HW20 | |
| EAN / GTIN | 4045197677457 | |
| Număr producător | 237666 HW20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |