Barra alesatrice per utensile per barenatura

Codice art.: 237632
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto adatto CC..0602..
Lunghezza L 51 mm
Lunghezza 1 90 mm
⌀ Campo 14,75 mm - 20,1 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 237632
EAN / GTIN 4045197584229
Codice del produttore 237632
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

⌀ codolo 16 mm. Con passaggio interno del lubrorefrigerante.
L = lunghezza di alesatura massima.