Barra de mandrinar para herramientas de husillo

Número de artículo: 237632
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Barra de mandrinar
Designación plaquita de corte CC..0602..
Longitud total L 90 mm
Profundidad interior máx. 51 mm
Diámetro del taladro mín. D1 14,75 mm
Diámetro vástago Ds 16 mm
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante sí
Forma del mango redondo
Amortiguación de vibraciones sí
Procedimiento de mecanizado torneado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 237632
EAN / GTIN 4045197584229
Número del fabricante 237632
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 16 mm. Con refrigeración interior.
L = longitud máxima de mandrinado.