Ištekinimo laikiklis sukimo įrankiams

Prekės Nr.: 237632
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis
Pjaustymo plokštelės žymuo CC..0602..
Bendras ilgis L 90 mm
Vidinio tekinimo gylis maks. 51 mm
Gręžiamos kiaurymės skersmuo min. D1 14,75 mm
Koto skersmuo Ds 16 mm
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Koto forma apvalūs
Amortizacija taip
Apdirbimo metodas vidinis tekinimas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237632
EAN / GTIN 4045197584229
Gamintojo numeris 237632
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 16 mm. Su vidiniu aušinimu.
L = maksimalus ištekinimo gylis.