Bară pentru strunjire interioară

Cod articol.: 237632
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Bară pentru strunjire interioară
Denumire Inserție de tăiere
CC.. 0602..
Lungimea totală L
90 mm
Adâncime de strunjire interioară max.
51 mm
Diametru min. alezaj D1
14,75 mm
Diametrul arborelui Ds
16 mm
Răcire interioară
da
Intrare lubrifiant de răcire
cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire
cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire
da
Forma cozii
rotund
Amortizarea vibraţiilor
da
Procedeu de prelucrare
strunjire interioară
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 237632
EAN / GTIN 4045197584229
Număr producător 237632
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 16 mm. Cu răcire interioară.
L = lungime maximă de alezare.