• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta di centraggio KOMET® KUB Metallo duro, TiN, Modello: 40

Codice art.: 236657 40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo TiN
⌀ d2 8 mm
Per testina di foratura 40 − 45 mm
Idoneità Acciaio / Inox
Tipo di prodotto Inserto da taglio per centratura e foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236657 40
EAN / GTIN 4047109187399
Codice del produttore 1086320800
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Per:

Centron n. art. 236650.