{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Diametru min. de tăiere D | 8 mm | |
| Unghiul la vârf | 120 grad | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Centron® Zentrierspitze Hartmetall | |
| Configurabil | nu | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 2,13 mm | |
| Material tăiș, denumire producător | HM TIN | |
| Lungime activă A | 13,5 mm | |
| Lungime utilă L1 | 5 mm | |
| Lungimea totală L | 27 mm | |
| Greutate | 7 g | |
| Direcţie de tăiere | neutru | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN4000-81 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236657 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109187399 | |
| Număr producător | 1086320800 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |