{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | KOMET KUB Centron® Zentrierspitze Hartmetall | |
| Diamètre des dents min. | 8 mm | |
| Configurable | non | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 2,13 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Angle de pointe | 120 degré | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HM TIN | |
| Revêtement | TiN | |
| Longueur de col | 13,5 mm | |
| Longueur utile | 5 mm | |
| Longueur totale | 27 mm | |
| Poids | 7 g | |
| Sens de la coupe | neutre | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN4000-81 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | insert de coupe pour perçage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 236657 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109187399 | |
| Réf. fabricant | 1086320800 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |