{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiN | |
| Průměr čepele min. D | 8 mm | |
| Úhel špičky | 120 stupně | |
| Počet břitů | 2 | |
| Označení výrobce | KUB Centron Zentrierspitze Hartmetall | |
| Řada | KUB Centron | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,13 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HM TIN | |
| Užitná délka L1 | 5 mm | |
| Celková délka L | 27 mm | |
| Hmotnost | 7 g | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Řezné vložky na vrtání | |
| Pro základní prvek typ | 40 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236657 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109187399 | |
| Číslo výrobce | 1086320800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |