• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto KOMET®, BK8425, Codice modello W83: 23-130

Codice art.: 236573 23-130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,17 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    16,81 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
460 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W83 Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOEX 07T308
Descrizione 23-130
Tipo BK8425
Modello ST1400
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236573 23-130
EAN / GTIN 4047109103467
Codice del produttore W83 23130.088425
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron®.

Download & documenti

Prodotti correlati