KOMET® Wendeschneidplatte 23-130

Artikel-Nr.: 236573 23-130

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.85 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOEX 07T308
Bezeichnung 23-130
Sorte BK8425
Typ ST1400
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236573 23-130
EAN / GTIN 4047109103467
Herstellernummer W83 23130.088425

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang geschliffen, mit gerundeter Schneidkante und gesinterter Spanformstufe.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Quatron®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter