• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK8425, Označení typ W83: 23-130

Artiklové číslo: 236573 23-130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    515,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    429,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
514 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W83 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada KUB Quatron®
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 7,94 mm
Tloušťka řezné destičky 3,97 mm
Délka řezné destičky 7,94 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 7,94 mm
Výška řezné hrany 3,58 mm
Průměr řezných destiček 7,94 mm
Délka rohového zkosení 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 16 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód SOEX 07T308
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce BK84
Povlak PVD
Typ BK8425
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO07T3083N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SO07T3083N
Označení řezné destičky SOEX 07T308
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Možnosti přebroušení ne
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 2 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236573 23-130
EAN / GTIN 4047109103467
Číslo výrobce W83 23130.088425
Výrobce/odpovědná osoba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.