KOMET® vändskär 23-130

Art-nr: 236573 23-130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    237,20  SEK / st.
  • Från 10st.
    197,68  SEK / st.
på begäran
I lager
503 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOEX 07T308
Beteckning 23-130
Sort BK8425
Typ ST1400
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236573 23-130
EAN/GTIN 4047109103467
Tillverkarens nummer W83 23130.088425

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare