Dado flangiato M16

Codice art.: 2361027
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Serie KL-0039
Unità apertura Sistema metrico
Apertura chiave s 24 mm
Altezza complessiva h 17 mm
Esecuzione Con collare / flangia
Misura del filetto d M16
Superficie es. fosfatata
Tipo di prodotto Dado esagonale
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2361027
EAN / GTIN 4046459063483
Codice del produttore 2361027
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per la trasmissione meccanica o idraulica della serie KL-0039, in combinazione con un alberino adatto.

Proprietà:

  • Contenuto: 1 pezzi
  • Lunghezza complessiva: 35 mm
  • Le istruzioni per lo smaltimento sono riportate nel manuale d’uso?: No
  • Sono presenti indicazioni sullo smaltimento sulla batteria?: No
  • Istruzioni per lo smaltimento degli utensili: No
  • 1000 V isolato: No
  • con certificazione VDE: No
  • Filettatura: M16
  • Esagono di trasmissione: 27 mm
  • Diametro esterno: 30 mm
  • Tipo di azionamento:
    • idraulico
    • meccanico