tuerca con collar M16

Número de artículo: 2361027
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie KL-0039
Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 24 mm
Altura total h 17 mm
Modelo Con manguito / brida
Tamaño de rosca d M16
Superficie fosfatado
Tipo de producto Tuerca hexagonal
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 2361027
EAN / GTIN 4046459063483
Número del fabricante 2361027
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para el accionamiento mecánico o hidráulico de la serie KL-0039, junto con un husillo adecuado.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 35 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • Rosca: M16
  • hexágono de accionamiento: 27 mm
  • Diámetro exterior: 30 mm
  • Tipo de accionamiento:
    • hidráulico
    • mecánico