Piuliță cu flanșă M16

Cod articol.: 2361027
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Serie KL-0039
Unitate lățim cheie Metric
Deschiderea cheii s 24 mm
Înălţimea totală h 17 mm
Execuție Cu guler / flanșă
Dimensiunea filetului d M16
Suprafaţă fosfatat
Tip produs Piuliţă hexagonală
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 2361027
EAN / GTIN 4046459063483
Număr producător 2361027
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru acționarea mecanică sau hidraulică a seriei Kl-0039, împreună cu un ax adecvat.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 35 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • Filet: M16
  • Șurub hexagonal de antrenare: 27 mm
  • Diametru exterior: 30 mm
  • Tip de acționare:
    • hidraulic
    • mecanic