Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato 25 mm

Codice art.: 235502 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Quatron®
⌀ Nominale D 25
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; Foratura trasversale; Foratura passante; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 75 mm
Sporgenza totale LA 99 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Codice ISO Inserto SOEX 07T308 23-..
Set di viti per inserti 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 159 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 235502 25
EAN / GTIN 4047109024465
Codice del produttore U11 82500

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo combinato.
  • Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
  • Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

Uso:

  • Utilizzo fisso e rotante.
  • Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
  • Per fori con tolleranza ±0,2 mm.

Con inserti n. art. 236520236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello