KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 25 mm

Tuote nro.: 235502 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Quatron®
Nimellis-⌀ D 25
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Hyötypituus L1 75 mm
Ulkonema LA 99 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 07T308 23-..
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 159 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 235502 25
EAN / GTIN 4047109024465
Valmistajan numero U11 82500

Kuvaus

Malli:

Yhdistelmävarsi.
  • Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
  • Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

Käyttö:

  • Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
  • Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
  • Porauksiin toleranssilla ±0,2 mm.

Kääntöterillä nro 236520236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin