{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza utile | 350 mm | |
| Profondità utile | 600 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 4 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 100 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 38 mm | |
| Materiale ruota/rullo | Gomma piena | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | Carrello per mobili | |
| Portata max. | 300 | |
| Larghezza complessiva Bg | 350 mm | |
| Profondità totale Tg | 600 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 140 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 2353 | |
| EAN / GTIN | 4017976023533 | |
| Codice del produttore | 2353 | |
| Numero-L | L90080 660 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |