{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Z nakladalno površino | da | |
| Material, nakladalna površina | vezan les | |
| Širina nakladalne površine | 350 mm | |
| Globina nakladalne površine | 600 mm | |
| Višina nakladalne površine | 140 mm | |
| Uporabna širina | 350 mm | |
| Uporabna globina | 600 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 100 mm | |
| Širina kolesa/valja | 38 mm | |
| Material, kolesce/valj | Polna guma | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | voziček za pohištvo | |
| Tragfähigkeit max. | 300 kg | |
| Skupna širina Bg | 350 mm | |
| Celotna globina Tg | 600 mm | |
| Celotna višina Hg | 140 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 2353 | |
| EAN/GTIN | 4017976023533 | |
| Številka proizvajalca | 2353 | |
| L-število | L90080 660 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |