Nábytkové vozíky

Artiklové číslo: 2353
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha překližka
Šířka ložné plochy 350 mm
Hloubka ložné plochy 600 mm
Výška ložné plochy 140 mm
Užitná šířka 350 mm
Užitná hloubka 600 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Šířka kola/válečku 38 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Stěhovací válečky
Nosnost max. 300 kg
Šířka celkem Bg 350 mm
Celková hloubka Tg 600 mm
Výška celková Hg 140 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2353
EAN / GTIN 4017976023533
Číslo výrobce 2353
L-číslo L90080 660
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Plošina z překližky s protiskluzovou úpravou. 4 otočná kolečka s plnými gumovými pneumatikami 100 x 38 mm. Balicí jednotka = 2 kusy.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 300
  • Délka využitelné plochy (mm): 600
  • Šířka pracovní plochy (mm): 350
  • Výška plošiny (mm): 140
  • Celková délka (mm): 600
  • Celková šířka (mm): 350
  • Celková výška (mm): 140
  • Pneumatiky: Plná pryž modrošedé barvy
  • Velikost kola (mm): 100 x 38