Cărucioare pentru mobilă

Cod articol.: 2353
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cu suprafață de încărcare da
Material suprafața de încărcare placaj de lemn
Lățime suprafață de încărcare 350 mm
Adâncime suprafață de încărcare 600 mm
Înălţime suprafață de încărcare 140 mm
Lăţime utilă 350 mm
Adâncime utilă 600 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 100 mm
Lățime roată/rolă 38 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior pentru mobilă
Capacitate portantă max. 300 kg
Lăţime totală Bg 350 mm
Adâncime totală Tg 600 mm
Înălţimea totală Hg 140 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 2353
EAN / GTIN 4017976023533
Număr producător 2353
L-Număr L90080 660
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Platforma este realizată din placaj cu strat antiderapant. 4 roți pivotante cu anvelope din cauciuc solid 100 x 38 mm. Unitatea de ambalare = 2 bucăți.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 600
  • Lățimea suprafeței de lucru (mm): 350
  • Înălțimea platformei (mm): 140
  • Lungime totală (mm): 600
  • Lățimea totală (mm): 350
  • Înălțime totală (mm): 140
  • Anvelope: cauciuc masiv albastru-gri
  • Dimensiunea roților (mm): 100 x 38