• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Scopa da sala Arenga 60 cm Supporto metallico da 28

Codice art.: 232628
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Larghezza corpo 600 mm
Materiale del corpo legno
Larghezza spazzola 600 mm
Collocamento Arenga
Forma dimensione utile Setole fitte
Sistema di innesto Portamanico pesante in metallo avvitato
Idrorepellente si
Tipo di prodotto Scopa
Campo di applicazione – Sporcizia Per impiego universale
Per ⌀ manico 28 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232628
EAN / GTIN 4250560521927
Codice del produttore 232628
Numero-L L00760 100395
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Scopa per sale Arenga con supporto metallico per manico 28 mm Resistente all’umidità e agli oli. Per sporco leggero e pesante su tutti i tipi di pavimenti. Corpo in legno di faggio. Robusto supporto metallico per manici di attrezzi da 28 mm.