Hřeben Arenga 60 cm, 28 ks, kovový držák

Artiklové číslo: 232628
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tělo šířka 600 mm
Materiál těla dřevo
Šířka kartáče 600 mm
Osazení Arenga
Tvar obruby Plně osazeno
Systém násad Těžká kovová násada, našroubovaná
Odolné proti vlhkosti ano
Druh produktu Smetáky a smetáčky
Použití – nečistoty Pro univerzální použití
Vhodný pro ⌀ stopky 28 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 232628
EAN / GTIN 4250560521927
Číslo výrobce 232628
L-číslo L00760 100395
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Mop Arenga s kovovým držákem 28 mm Odolný proti vlhkosti a oleji. Pro jemné i hrubé nečistoty na všech podlahách. Tělo z bukového dřeva. Robustní kovový držák na násadky pro násadky o průměru 28 mm.