Perie pentru sală Arenga 60 cm Suport metalic 28

Cod articol.: 232628
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea corpului 600 mm
Materialul corpului lemn
Lăţimea periei 600 mm
Dotare Arenga
Forma părţii active a periei Acoperite complet
Sistem de mături Suport metalic greu înşurubat
Rezistent la umezeală da
Tip produs Mături
Domeniu de utilizare – murdărire Pentru utilizare universală
Recomandat pentru ⌀ mâner 28 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 232628
EAN / GTIN 4250560521927
Număr producător 232628
L-Număr L00760 100395
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Perie pentru sală Arenga cu suport metalic pentru mâner 28 mm Rezistentă la umezeală și ulei. Pentru murdărie fină și grosieră pe toate tipurile de pardoseli. Corp din lemn de fag. Suport robust din metal pentru mânerul aparatelor cu diametrul de 28 mm.