• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Corpo base Codolo CM, con passaggio interno per LR, 5×D, Modello: 18

Codice art.: 232273 18
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
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione: 5×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 5×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Lunghezza utile L1 171,5 mm
Dimensione cono Morse CM 3
Viti di serraggio 232990 TX9
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232273 18
EAN / GTIN 4062406105945
Codice del produttore 232273 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.