{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione | 5×D | |
| Codolo | Cono Morse | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Campo di ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 63,5 mm | |
| Dimensione cono Morse CM | 2 | |
| Viti di serraggio | 232990 TX8 | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti |
| Codice articolo | 232273 13 | |
| EAN / GTIN | 4062406105938 | |
| Codice del produttore | 232273 13 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |