Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 5×D, Type: 18

Réf.: 232273 18
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
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 18 mm
Longueur totale L 337,7 mm
Longueur utile L1 171,5 mm
Longueur de col A 243,7 mm
Arrosage interne oui
Type de barre cône morse CM
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation MKG00302X95
Format d’image avec tenon et fixation par cône transversal
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 0030
Type d’attachement tenon
Dimensions de l’attachement 3
Longueur queue LS 131 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 5×D
Diamètre des dents, max. Dc 24 mm
Diamètre de corps D2 17,3 mm
Longueur des goujures 198,83 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 4 mm
Longueur de montage, support 229,45 mm
Angle d’hélice 20 degré
Exécution goujure 3
Angle, 1er étage 132 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Angle de coupe arrière 0 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 4 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2322XX18
Désignation de la plaquette 232286 18
Longueur fonctionnelle 243,7 mm
Poids 629 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232273 18
EAN / GTIN 4062406105945
Réf. fabricant 232273 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.