Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 3×D, Modello: 18

Codice art.: 232245 18
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero totale di taglienti 2
Diametro tagliente, min. Dc 18 mm
Lunghezza complessiva L 166,7 mm
Lunghezza utile L1 66,7 mm
Sporgenza A 110,8 mm
Diametro codolo DS 25 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Codifica punti di attacco ZYL02501015; HOG-23228X18
Classe di tolleranza attacco h6
Dimensione attacco 25
Lunghezza codolo LS 56 mm
Lubrorefrigerante sì
Diametro tagliente, max. Dc 24 mm
Diametro corpo D2 17,3 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 96 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 4 mm
Lunghezza di fissaggio, supporto 96,55 mm
Angolo di spoglia 20 gradi
Angolo, 1° livello 132 gradi
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Spessore inserto T 4 mm
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto HOG-2322XX18
Designazione inserto 232286 18
Lunghezza funzionale 66,7 mm
Peso 360 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232245 18
EAN / GTIN 4045197658081
Codice del produttore 232245 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.