Grąžtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 3×D, Tipas: 18

Prekės Nr.: 232245 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras pjovimo briaunų skaičius 2
Pjovimo skersmuo, min. Dc 18 mm
Bendras ilgis L 166,7 mm
Darbinės dalies ilgis L1 66,7 mm
Iškyšos ilgis A 110,8 mm
Koto skersmuo DS 25 mm
Vidinis aušinimas taip
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Atskyrimo taško kodavimas ZYL02501015; HOG-23228X18
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 25
Koto ilgis LS 56 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo skersmuo, maks. Dc 24 mm
Pagrindo skersmuo D2 17,3 mm
Drožlių griovelio ilgis 96 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 4 mm
Montavimo ilgis, laikiklis 96,55 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Kampas, 1 etapas 132 laipsniai
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Pjovimo plokštės storis T 4 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-2322XX18
Pjaustymo plokštelės žymuo 232286 18
Veikimo ilgis 66,7 mm
Svoris 360 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Drill depth for indexable insert drill up to 3×D
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 232245 18
EAN / GTIN 4045197658081
Gamintojo numeris 232245 18
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Su tiesiais drožlių grioveliais.
Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal paklausimą.