Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 3×D, Tip: 18

Št. art.: 232245 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 18
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL0XXX1015; ZYL02501015
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0250 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 25 mm
Dolžina držala 56 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,013 mm
Debelina rezalne plošče 4 mm; 4 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča HOG-2322XX; HOG-2322XX18
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 HOG-23228X; HOG-23228X18
Opis rezalne plošče 232286 18
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 110,8 mm
Uporabna dolžina 70,71 mm
Skupna dolžina 166,7 mm
Funkcionalna dolžina 66,7 mm
Masa 360 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja jekleni nosilec s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232245 18
EAN/GTIN 4045197658081
Številka proizvajalca 232245 18
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Z ravnimi utori.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.