{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 3×D | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL02001015 | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Dimensione attacco | 0200 | |
| Diametro codolo DS | 20 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 50 mm | |
| Diametro attacco, dimensione superiore | 0 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,013 mm | |
| Diametro tagliente, min. Dc | 13 mm | |
| Diametro tagliente, max. Dc | 17,5 mm | |
| Diametro corpo D2 | 12,7 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 51,9 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 2,62 mm | |
| Lunghezza di fissaggio, supporto | 55,2 mm | |
| Numero totale di taglienti | 2 | |
| Angolo di spoglia | 20 grado | |
| Esecuzione della scanalatura per i trucioli | 1 | |
| Angolo, 1° livello | 132 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Elementi di guida | Senza elementi di guida | |
| Spessore inserto T | 3,2 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro) | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto | HOG-2322XX13 | |
| Designazione inserto | 232286 13 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 66,3 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 37,79 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 116,3 mm | |
| Lunghezza funzionale | 34,9 mm | |
| Peso | 170 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | ISO 9766 | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Tipo di prodotto | Punta a inserti per inserti per taglio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 232245 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197658074 | |
| Codice del produttore | 232245 13 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |