Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară, 3×D, Tip: 13

Cod articol.: 232245 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 13 mm
Lungimea totală L 116,3 mm
Lungime utilă L1 34,9 mm
Lungime activă A 66,3 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 3×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL02001015
Clasa de toleranță la prindere h$06
Referinţă de prindere 0200
Lungimea tijei LS 50 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,013 mm
Diametru de tăiere, max. Dc 17,5 mm
Diametru corp D2 12,7 mm
Lungimea canalelor de aşchii 51,9 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 2,62 mm
Lungime accesoriu, suport 55,2 mm
Unghi de răsucire 20 grad
Execuție canelură de prindere 1
Unghi, prima etapă 132 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Placă de tăiere grosime T 3,2 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX13
Denumire Inserție de tăiere 232286 13
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 34,9 mm
Greutate 170 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard ISO 9766
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232245 13
EAN / GTIN 4045197658074
Număr producător 232245 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Cu tăiş drept.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.