Vite Torx Plus®, Trasmissione: 20IP

Codice art.: 231999 20IP
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede
Misura del filetto d1 M5
Profilo di azionamento TORX PLUS®
Dimensione azionamento 20IP
Esecuzione codolo Filettatura parziale
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite non specificata
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Lunghezza complessiva L2 30 mm
Coppia di serraggio consigliata min. 7,5 Nm
Coppia di serraggio consigliata max. 7,5 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231999 20IP
EAN / GTIN 4045197607225
Codice del produttore 231999 20IP
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com