Şurub Torx Plus®, Acţionare: 20IP

Cod articol.: 231999 20IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Acţionare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon da
Dimensiunea filetului d1 M5
Profil de antrenare TORX PLUS®
Dimensiune acţionare 20IP
Modelul coadăi Filet parțial
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet Filet standard metric ISO
Lungimea totală L2 30 mm
Cuplu de strângere recomandat min. 7,5 Nm
Cuplu de strângere recomandat max. 7,5 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 231999 20IP
EAN / GTIN 4045197607225
Număr producător 231999 20IP