Vis Torx Plus®, Taille empreinte: 20IP

Réf.: 231999 20IP
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
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Taille de filetage d1 M5
Profil d’entraînement TORX PLUS®
Taille d’empreinte 20IP
Type de queue Filetage partiel
Sommaire pièce unique
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Longueur totale L2 30 mm
Couple de serrage recommandé min. 7,5 Nm
Couple de serrage recommandé max. 7,5 Nm

Identification et classification

Référence article 231999 20IP
EAN / GTIN 4045197607225
Réf. fabricant 231999 20IP