{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | HiPer-Drill | |
| área de ⌀ | 11,00 mm - 11,49 mm | |
| Tipo | HB7530 | |
| Material de corte | HM | |
| Ângulo da ponta | 135 grau | |
| para elemento de base do tamanho | 11 | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,19 mm/U | |
| Seminorma | sim | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Número de trocas/cortes | 1 | |
| Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
| Número do artigo | 231640 11-X | |
| EAN/GTIN | 4062406635985 | |
| Número do fabricante | 231640 11-X | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |