Punta da centro per macchine CN 16 mm

Codice art.: 231500 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
304 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGT 11T3
⌀ Codolo Ds 16 mm
Passaggio interno per LR no
Punta da centro adatta per le forme di inserti 90; Raggio
Codolo codolo Weldon
Angolo di affilatura 90 grado
Numero taglienti Z 1
⌀ max. foratura d1 15 mm
Profondità di foratura massima l1 7 mm
Lunghezza codolo h 70 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
Tipo inserti 16
Vite inserto 231540 TX15 (2,5 Nm)
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231500 16
EAN / GTIN 4045197220462

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo Weldon.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti