NC központozó 16 mm

Cikkszám: 231500 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
277 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGT 11T3
Szár ⌀ Ds 16 mm
belső hűtés nem
Központozó alkalmas lapka formához 90; Rádiusz
Szár Weldon szár
Csúcsszög 90 fok
Vágóélek száma Z 1
Maximális fúrás ⌀ d1 15 mm
Maximális furatmélység l1 7 mm
Szárhossz h 70 mm
Teljes hossz Lges 100 mm
Váltólapka méret 16
Váltólapka csavar 231540 TX15 (2,5 Nm)
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231500 16
EAN / GTIN 4045197220462

Leírás

Kivitel:

Weldon szárral.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek