Foret à centrer CN 16 mm

Réf.: 231500 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGT 11T3
⌀ queue Ds 16 mm
Arrosage interne non
Foret à centrer adapté à la forme de la plaquette 90; Rayon
Queue Queue Weldon
Angle de pointe 90 degré
Nombre de dents Z 1
⌀ perçage max. d1 15 mm
Profondeur de perçage max. l1 7 mm
Longueur queue h 70 mm
Longueur totale Ltot 100 mm
Taille de plaquette 16
Vis pour plaquette 231540 TX15 (2,5 Nm)
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231500 16
EAN / GTIN 4045197220462

Description

Exécution:

Avec queue Weldon.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript