{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGT 11T3 | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Sveder za navrtanje za obliko ploščice | 90; Radij | |
Držalo | Držalo Weldon | |
Kot konice | 90 stopinj | |
Število rezil Z | 1 | |
maksimalni ⌀ vrtanja d1 | 15 mm | |
maksimalna globina vrtanja l1 | 7 mm | |
Dolžina držala h | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 100 mm | |
Velikost obračalne ploščice | 16 | |
Vijak za obračalno ploščico | 231540 TX15 (2,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231500 16 | |
EAN/GTIN | 4045197220462 |